仕様LED色:黄●パッケージタイプ:3228 (1201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.3 V●光度:285 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:588 nm●寸法:3.2 x 2.8mm●レンズ色:クリア●Vishay VLRx31シリーズLED. VishayのVLRK31及びVLRE31シリーズは、リバースガルウィングパッケージに収められた表面実装LEDです。VLRx31シリーズは、さまざまな色のものがあり、低プロファイルパッケージで高輝度出力を提供します。これらのパッケージは、白色熱可塑樹脂とリードフレームで構成されています。パッケージ内部のリフレクタには透明エポキシが充填されています。 VLRK31及びVLRE31に適した用途には、車載、通信、インジケータ、バックライト、LCD、及びその他の汎用用途があります。. VLRx31 LEDの特長: リバースガルウィングLEDパッケージ 低プロファイル AllnGaPテクノロジー 非拡散レンズ 低消費電力 視野角: 120°
RoHS指令(10物質対応)対応