VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay 可視光LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
注文コード
48853648
品番
TLVD42Q1S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:赤●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●ピン数:2●輝度フラックス:280 mlm●レンズ形状:砲弾型●主波長:650 nm●寸法:3.3 x 3.2mm●レンズ色:赤●Vishay 3 mmラジアルスルーホールLED
RoHS指令(10物質対応)
対応