※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の コレット
ユキワ精工の テーパーコレット
YCCコレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ツカミ能力d(mm)
1〜0.5
適合機種
NDC7
注文コード
48853786
品番
YCC7-1(YCC7-010)
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
把握径・ツカミ能力d・適合機種
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
外径D(Φmm)
13
ツカミ能力d(mm)
1〜0.5
長さL(mm)
20
口径有効長さl(mm)
12.1
トラスコ品番
406-9803
適合機種
NDC7
質量(g)
9