ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の コレット
ユキワ精工の テーパーコレット
YCCコレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ツカミ能力d(mm)
3〜2.5
適合機種
NDC7
注文コード
48853822
品番
YCC7-3(YCC7-030)
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
把握径・ツカミ能力d・適合機種
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
外径D(Φmm)
13
ツカミ能力d(mm)
3〜2.5
長さL(mm)
20
口径有効長さl(mm)
16.1
トラスコ品番
406-9846
適合機種
NDC7
質量(g)
8