曜日別特売
10ELMG-2SJT(GH-10A)  (0.8-10MM) ドリルチャック ユキワ精工 48853883

ドリルチャック

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード48853883品番10ELMG-2SJT(GH-10A) (0.8-10MM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,680

JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。

接続テーパJT2S付属品チャックハンドルトラスコ品番406-9404全長(mm)61質量(kg)0.225外径(Φmm)37つかみ幅(mm)0.8~10.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48853892
2021-07-10
用途: ボール盤の交換用チャック
卸売・小売業

まだ取り付けてからあまり使っていないので耐久性は判断できないが、安いのに芯ブレが
少なくて満足です。

対象商品 : 48853892
2019-05-15
用途: ボール盤の交換用。
エンドロール製造業

安価なボール盤を購入したが、芯ブレが多いとのレビューを見て標準品を使う前に取り付けました。何も問題は無く使えていますので最高に良い物だと思います。

対象商品 : 48853892
2015-11-05
用途: 交換

全く問題無し

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする