※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4T-SLC13-95 ドリームチャック(CNC) ユキワ精工 48853926 M4T-SLC13-95 ドリームチャック(CNC) ユキワ精工 48853926 M4T-SLC13-95 ドリームチャック(CNC) ユキワ精工 48853926

ドリームチャック(CNC)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48853926 品番 M4T-SLC13-95
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。

接続テーパMT4 トラスコ品番406-9447 質量(kg)1.7 外径(Φmm)51 精度(mm)0.05 振れ精度(mm)5/100以下 つかみ幅(mm)0.5〜13.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:246

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする