曜日別特売
ST20-SLC13-150 ドリームチャック(CNC) ユキワ精工 48853935

ST20-SLC13-150 ドリームチャック(CNC) ユキワ精工 48853935
ST20-SLC13-150 ドリームチャック(CNC) ユキワ精工 48853935
ST20-SLC13-150 ドリームチャック(CNC) ユキワ精工 48853935

ドリームチャック(CNC)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続テーパST20
内容量1個注文コード48853935品番ST20-SLC13-150
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。

接続テーパST20トラスコ品番406-9455質量(kg)1.2外径(Φmm)51精度(mm)0.05振れ精度(mm)5/100以下つかみ幅(mm)0.5~13.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする