※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST25-SLC13-160 ドリームチャック(CNC) ユキワ精工 48853944 ST25-SLC13-160 ドリームチャック(CNC) ユキワ精工 48853944 ST25-SLC13-160 ドリームチャック(CNC) ユキワ精工 48853944

ドリームチャック(CNC)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48853944 品番 ST25-SLC13-160
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。

接続テーパST25 トラスコ品番406-9463 質量(kg)1.3 外径(Φmm)51 精度(mm)0.05 振れ精度(mm)5/100以下 つかみ幅(mm)0.5〜13.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:246

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする