ハイアルコールスプレー

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 48854023 品番 HIAL1LJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,079
販売価格(税別)
999

食品添加物のアルコール製剤。
食品、調理器具などの除菌・衛生管理に。
除菌力が高いアルコール度数約75度。
弱酸性(pH:4.2〜5.2(原液))

モノタロウではこんなお得な商品も!
商品タイプ本体 効果除菌 成分エタノール・クエン酸・精製水 エタノール濃度(w/w%)67.9 エタノール濃度(v/v%)75 区分雑貨品 用途食品の除菌・保存性の向上や厨房機器・調理器具類等の除菌、衛生管理に。 トラスコ品番408-8956 質量(kg)1.0 容量(L)1
化学物質安全性参考資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
作業場の手洗い
松永 様

風邪ウイルス対策、除菌スプレー、トイレ掃除等みんなで使用している

2025-12-30
用途:
消毒業務
合同会社ACTMORE 様 (医療・福祉・介護関連業)

専用容器に詰め替えて使用、コスパ重視。詰め替え時の問題もなし。

2025-11-20
用途:
保育園の様々な場所
医療・福祉・介護関連業

長年、こちらのアルコールスプレーを使用しています。様々な場所に使用しています。

2025-10-18
用途:
厨房、器具、テーブル等の殺菌

コスパ的にも良い方ではないかと思います
器具などの殺菌にも不自由なく使えています

対象商品:
38161331
2025-05-26
用途:
車乗車時 家族の手洗い

病院、買い物時の手足消毒して殺菌しています、もちろん通勤、通学目的地に到着ごスプレー消毒してます

2025-05-06
用途:
食品加工時、衛生管理のため

量も多く安価でコスパが良かったです。
有名メーカーというのもあり、安心して使用できます。

2025-05-22
用途:
テーブルや椅子の除菌
医療・福祉・介護関連業

ベタつきやアルコール臭は少なく
使いやすいと思いました。
しかし、木製のものは白くなって
しまうので注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
48854023
2024-10-16
用途:
自宅での床や手指の消毒
その他業種

高齢ペットがいるため、アルコールスプレーの使用頻度が高いです。惜しみなく使える品はありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする