バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 48854066 品番 K-2004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

●4mm以上の厚物切断に
●解体撤去にも便利
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●ユニットバスの解体に最適

適合機種各種セーバーソー・レシプロソー 材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス 全長(mm)200 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3 山数10/14 有効刃長(mm)120 用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など 切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)4 切断能力(mm)鋼板4 切断能力(mm)鋼管4 切断能力(mm)ステンレス4 切断能力(mm)軟鋼4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする