※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの セーバーソーブレード
バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
48854084
品番
K-3004
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
●4mm以上の厚物切断に
●解体撤去にも便利
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●ユニットバスの解体に最適
適合機種
各種セーバーソー・レシプロソー
材質
本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス
全長(mm)
300
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.3
山数
10/14
有効刃長(mm)
220
用途
軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など
切断能力(mm)非鉄金属
(鋼材)4
切断能力(mm)鋼板
4
切断能力(mm)鋼管
4
切断能力(mm)ステンレス
4
切断能力(mm)軟鋼
4