バリギレ S18シリーズ (薄物向き)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 48854127 品番 S-2018
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

18山 3mm以下の薄物切断に
ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ

トラスコ品番409-6266 適合機種各種セーバーソー・レシプロソー 材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 全長(mm)200 質量(g)130 山数18 切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3 切断能力(mm)鋼板3 切断能力(mm)鋼管3 有効刃長(mm)120 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)軟鋼3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48854102
2022-09-02
用途:
現場作業用

当日出荷なので助かります。消耗品なので価格も手頃で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする