モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの セーバーソーブレード
バリギレ S18シリーズ (薄物向き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
48854145
品番
S-2518
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
18山 3mm以下の薄物切断に
ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
トラスコ品番
409-6282
適合機種
各種セーバーソー・レシプロソー
材質
本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
250
質量(g)
160
山数
18
切断能力(mm)非鉄金属
(鋼材)3
切断能力(mm)鋼板
3
切断能力(mm)鋼管
3
有効刃長(mm)
170
切断能力(mm)ステンレス
3
切断能力(mm)軟鋼
3