グローバルソー スゴギレ 刈払機用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48854172 品番 GSC-255-40
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレ”です。チップを斜めに埋め込んでいるため、チップ飛びを抑えました。摩耗に強い超硬合金を採用しています。

外径(Φmm)255 刃厚(mm)1.25 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(g)420 用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り トラスコ品番409-6134 材質刃部:超硬チップ 刃数(p)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48854172
2021-03-08
用途:
除草
その他業種

まだ使ってないので効果は不明だが、なんか期待できそうな顔してますね。

対象商品:
48854163
2018-05-30
用途:
畦畔を約1000u草刈り。
農・林・水産業

最初から最後まで切れ味が変わらず、小石に強い様に思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする