モトユキ
モトユキの 刈払機
モトユキの 一般草刈用カッター/チップソー
グローバルソー スゴギレR 刈払機用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48854181
品番
GSR-230-36
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレR”です。
新型R形チップで切れ味がアップしました。
柔らかい草もキレイに刈払います。
チップを2段埋込なので摩耗に強く、脱落し難いので長寿命です。
外径(Φmm)
230
刃厚(mm)
1.25
穴径(Φmm)
25.4
用途
草刈り用。一般草刈り山林の下刈り
トラスコ品番
409-6142
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
320
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
刃数(p)
36