日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 運搬機器
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 運搬車輛機器
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ドラム缶運搬車
ドラム缶つり専用クランプ 0.5t
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48854206
品番
SCX-570
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
積載荷重(kg)
500
質量(kg)
13
用途
ドラム缶吊り作業。
トラスコ品番
407-2189
寸法H(mm)
800
寸法D(mm)
70
適合寸法(mm)
(缶)570
注意
※蓋を外したドラム缶・変形したドラム缶には使用できません。蓋付ドラム缶の固定金具がプラケットに当たる場合がありますので、その際はクランプを少し回して取り付けてください。