電子芝刈機 280mm

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48854373 品番LM-2810
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5〜50mmで間で調整できます。

刈り幅(mm)280 刈込み高さ(mm)5〜50 容量(L)(集草)24 回転数(min-1[r.p.m])3000 電源(V)単相100 消費電力(W)460 電源コード(m)0.3 長さ(mm)1017 幅(mm)357 高さ(mm)930 仕様リール刃:5枚 延長コード(m)10 質量(kg)10 用途芝刈り。 トラスコ品番419-8590
取扱説明書:(1.62MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品説明動画

リョービの電子芝刈機 LM-2810
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:606
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48854373
2024-06-03
用途:
庭の芝刈り
大原病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

今迄は手押し芝刈りを使用、老朽化に伴い電動芝刈りに変更購入。力を入れなくてもスムーズに刈り取ることができてます。音も静かでセキュリティもしっかりして安心して使えてます。

対象商品:
48854373
2022-05-25
用途:
自宅庭の芝生手入れ
角田電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

一般家庭用であるにも関わらず各部の部品の製作、組み立てが丁寧でであり、信頼性が高い。

1人が参考にしています
対象商品:
48854373
2016-10-17
用途:
芝刈り
建設業・工事業

安定した回転で、スムーズに芝刈りができます。
オプションのサッチング刃セットはお薦め。
定期的にサッチングを行うことで、芝生の勢いが増します。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする