シール容器(浅)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48854662 品番 浅 6型
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。
ぬか漬けなどの漬物にも最適。
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。
計量に便利な目盛付です。
電子レンジ不可。

容量(L)6 トラスコ品番419-2028 形状丸型 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)334 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×259×139 材質(フタ)ポリエチレン(PE)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
ロールペーパー保存用

こいつにロールのサンドペーパーとシリカゲル(除湿剤)を入れれば
梅雨時期でもパリパリのペーパーを使えるというスンポウです。
密閉されますしそれなりに長く使えます。
4型なら大き目のロールも入りますよ。

対象商品:
48854732
2022-10-12
用途:
漬物用。

大量の漬物用に重宝してます。今回はキムチを漬け込みました。

対象商品:
48854732
2021-12-13
用途:
FDM3Dプリンターの資材収納

本来の使用途ではなく、資材リールを収納する為に使用しております。
他社製品では外周部のテーパーの具合等で上手く納まらず、ようやくしっかり収まり資材の吸湿を防ぐ物に出会えた感じです。
価格も安価で、非常に満足しております。

対象商品:
48854653
2019-03-08
用途:
3Dプリンターフィラメントの保管
その他業種

直径がフィラメントリールの直径より少し大きいので湿気を嫌うから下に回転式台座を自作し湿度から守りながら保管出来取り出しやすい。

対象商品:
48854653
2021-07-06
用途:
サラダ用にが....

浅と有ったがデカ過ぎてサラダ菜を入れて冷蔵庫の野菜室に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする