曜日別特売
浅 11型 シール容器(浅) リス 48854723

シール容器(浅)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×338×171
容量(L)11
内容量1個注文コード48854723品番浅 11型
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。
ぬか漬けなどの漬物にも最適。
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。
計量に便利な目盛付です。
電子レンジ不可。

容量(L)11トラスコ品番419-2087形状丸型材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)582外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×338×171材質(フタ)ポリエチレン(PE)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: ロールペーパー保存用

こいつにロールのサンドペーパーとシリカゲル(除湿剤)を入れれば
梅雨時期でもパリパリのペーパーを使えるというスンポウです。
密閉されますしそれなりに長く使えます。
4型なら大き目のロールも入りますよ。

対象商品 : 48854732
2022-10-12
用途: 漬物用。

大量の漬物用に重宝してます。今回はキムチを漬け込みました。

対象商品 : 48854732
2021-12-13
用途: FDM3Dプリンターの資材収納

本来の使用途ではなく、資材リールを収納する為に使用しております。
他社製品では外周部のテーパーの具合等で上手く納まらず、ようやくしっかり収まり資材の吸湿を防ぐ物に出会えた感じです。
価格も安価で、非常に満足しております。

対象商品 : 48854653
2019-03-08
用途: 3Dプリンターフィラメントの保管
その他業種

直径がフィラメントリールの直径より少し大きいので湿気を嫌うから下に回転式台座を自作し湿度から守りながら保管出来取り出しやすい。

対象商品 : 48854653
2021-07-06
用途: サラダ用にが....

浅と有ったがデカ過ぎてサラダ菜を入れて冷蔵庫の野菜室に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする