リス
リスの キッチン・調理用品
リスの 保存容器・調味料入れ
リスの シール容器・フードコンテナ
シール容器(深)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48854741
品番
深 6型
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
容量(L)
6.5
トラスコ品番
419-2109
形状
深丸型
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
495
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×253×211
材質(フタ)
ポリエチレン(PE)