※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リス
リスの キッチン・調理用品
リスの 保存容器・調味料入れ
リスの シール容器・フードコンテナ
シール容器(深)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48854766
品番
深 11型
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
容量(L)
11
トラスコ品番
419-2125
形状
深丸型
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
740
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×309×252
材質(フタ)
ポリエチレン(PE)