※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リス
リスの キッチン・調理用品
リスの 保存容器・調味料入れ
リスの シール容器・フードコンテナ
シール容器(深)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48854775
品番
深 15型
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
容量(L)
15
トラスコ品番
419-2133
形状
深丸型
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
886
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×335×277
材質(フタ)
ポリエチレン(PE)