若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ木下地用 ユニクロ TM-38
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
注文コード
48854977
品番
69538TU
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
38
ねじの呼び
5
表面処理
三価ユニクロ
頭部厚(mm)
0.9
頭部径(Φmm)
10