若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
板金パッキンビス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(250本)
注文コード
48855004
品番
PS045RR
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじの呼び
M4.3
色
茶
ねじ径(Φmm)
4.3