板金パッキンビス 頭部アイボリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 48855022 品番 PS018HQ
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
カラー品も3色ご用意しておりますので、化粧性も抜群!
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。

ねじの呼びM4.3 長さ(mm)18 ねじ径(mm)4.3 材質 アイボリー 表面処理ラスパート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:252

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1235:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする