F-120 静電気除去ファン ベッセル 入力電源DC24V±5% 48855125

静電気除去ファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48855125 品番F-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ACコロナ放電式の除電器です。
針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。
フロントカバーの風向角度の変更が可能です。
除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。
フロントカバーはワンタッチで開閉できます。
内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。

用途
(直進ルーバー)
基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。
製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。
(広角ルーバー)
はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。
電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"
除電方式高周波交流コロナ放電式 仕様可変ルーバー機能 トラスコ品番429-9281 セット内容電源アダプタAD-24IT 材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス 幅(mm)162 高さ(mm)198 質量(g)900 奥行(mm)69.5 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)17 出力電圧10kV(p-p) 使用範囲(mm)150〜900 最大風量(m3/min)3.66 使用温湿度範囲5〜40℃、35〜65%RH(ただし結露氷結のないこと) イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値) 設置場所屋内ノ非危険場所 除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値) 入力電源DC24V±5%

商品説明動画

F120R JP
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする