C-90 静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル 48855152 C-90 静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル 48855152

静電気除去ACパルス・クリーンバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番412-5037 注文コード48855152 品番C-90
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマー&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。
針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。
カード型リモコン付き。

用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送など トラスコ品番412-5037 セット内容取扱説明書、リモートコントローラ:1個、電源ケーブル(5m):1本、エンドブラケット:2個、 、ミドルブラケット 材質本体:難燃ABS樹脂 放電針:タングステン 幅(mm)877 高さ(mm)92.5 質量(g)900 奥行(mm)33 電源(V)DC24 消費電力(W)15 入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

"STAT-CLEAN" AC Pulse Ionizing Bar series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする