ESDバッグ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 48855186 品番 F-56-0715
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。
ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)70×150 厚さ(mm)0.05 ブルー 用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。 仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品 トラスコ品番400-2491 材質ポリエチレン 長さ(mm)150 幅(mm)70 質量(g)96 表面抵抗値(Ω)Rs<1×1011 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
小分け袋として使用
株式会社モリヤマ 様 (卸売・小売業)

お客様より、製品を袋から取り出す際に透明袋だと静電気で製品が袋に付着し、
製品が取り出しづらいという指摘を受け、此方の袋を購入しました。
現在はこの問題は解消され、お客様からの指摘もなくなったので、対象品が流動する間は、継続購入していく予定です。

対象商品:
68551411
2019-04-17
用途:
基板実装部品のマーシャリング
アトワンテクノロジー株式会社 様

部品が入っているかどうかが一目でわかるので、黒い袋からこの袋に変更しました。袋が部分的に閉じていると部品がはみ出さないので使い易い。セロテープで部分的に閉じて使用しました。

対象商品:
68551384
2018-06-21
用途:
電子基板の納品
製造業

厚みが十分にあり、基板納品に何の問題もなく使用しています。
単価も手頃で良かったです。

対象商品:
48855186
2017-02-28
用途:
基盤梱包
製造業

基盤サイズで中身も見えるのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする