ホーザン
ホーザンの ドライバー/ビット
ホーザンの ドライバー
ホーザンの スタビードライバー
スタビードライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48855195
品番
D-68
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
狭い場所での作業に最適です。
先端形状
マイナス
先端サイズ
No.2
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6×0.9
軸長(mm)
35
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
407-4050
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
83
質量(g)
45
種類
スタビードライバー
ハンドル径(Φmm)
35.5
グリップ径(Φmm)
35.5mmΦ
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし