補助・誘導用3色介錯ロープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48855214 品番 3CONNECTED-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

3色混色ストランドで目立つタイプ6mと3色サツマつなぎタイプ5mがあります。3色つなぎタイプは赤:約1.5m+黄:約1.5m+緑:約2mの約5mです。大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。

長さ(m)約5(赤:1.5、黄:1.5、緑:2) ロープ径(Φmm)12 切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)(保証値ではありません) 用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に 仕様片側フック、エンド逆サツマ加工(折り返し編み) 材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン タイプ3色(赤・黄・緑)サツマつなぎタイプ
注意
※補助・誘導のためのロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする