ラジオペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48855222 品番 P-14-125
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

連続作業にも疲れを感じさせないコイルばね装備です。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部にくわえ穴付です。

全長(mm)150 仕様コイルばね付、ローレット付、先端部ギザ付 トラスコ品番396-3543 質量(g)100 先端先細 先端寸法(mm)(E×F)2.8×1.8 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48855231
2020-02-22
用途:
電線の曲げや加工
株式会社岐阜燗屋 様 (卸売・小売業)

これまで、40年間にわたり、数多くのラジペンを使用してきましたが、こちらの商品は、先端が強固にできており、電線の加工が想いのままにできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする