曜日別特売
P-14-150 ラジオペンチ ホーザン 48855231

P-14-150 ラジオペンチ ホーザン 48855231
P-14-150 ラジオペンチ ホーザン 48855231
P-14-150 ラジオペンチ ホーザン 48855231
P-14-150 ラジオペンチ ホーザン 48855231
P-14-150 ラジオペンチ ホーザン 48855231
P-14-150 ラジオペンチ ホーザン 48855231

ラジオペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)163
内容量1丁注文コード48855231品番P-14-150
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

連続作業にも疲れを感じさせないコイルばね装備です。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部にくわえ穴付です。

全長(mm)163仕様コイルばね付、ローレット付、先端部ギザ付トラスコ品番396-3551質量(g)125先端先細先端寸法(mm)(E×F)2.9×1.9切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48855231
2020-02-22
用途: 電線の曲げや加工
株式会社岐阜髙島屋卸売・小売業

これまで、40年間にわたり、数多くのラジペンを使用してきましたが、こちらの商品は、先端が強固にできており、電線の加工が想いのままにできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする