ホーザン
ホーザンの 品質管理・精密作業用手袋
ホーザンの スムス手袋 (ナイロン)
ESDグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48855301
品番
F-63-S
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
すべり止め効果抜群の指先コートです。通気性が良く、長時間使用してもむれにくいです。
サイズ
S
用途
電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。
仕様
電荷減衰時間:1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒
トラスコ品番
407-4131
厚さ(mm)
2
色
グレー/黄
質量(g)
16
入数(双)
1
機能
通気性
全長(cm)
20
中指長(cm)
7
コーティング
指先コート
手のひらまわり(cm)
15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
F-63-S/M/L ESDグローブ
参考になった