ESDグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 48855317 品番 F-66-L
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

低価格でお得な10双入りです。消費量の多い現場に最適です。指先コート付です。

サイズL トラスコ品番421-8795 材質生地:ナイロン、導電糸(カーボン繊維)、コーティング部:ポリウレタン 厚さ(mm)2 白/グレー 質量(g)16 入数(双)10 機能通気性 全長(cm)23 中指長(cm)8 コーティング指先コート 手のひらまわり(cm)16.5 色(手首部) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする