ホーザン
ホーザンの 品質管理・精密作業用手袋
ホーザンの スムス手袋 (ナイロン)
ESDグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
48855335
品番
F-66-S
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
低価格でお得な10双入りです。消費量の多い現場に最適です。指先コート付です。
サイズ
S
トラスコ品番
421-8817
材質
生地:ナイロン、導電糸(カーボン繊維)、コーティング部:ポリウレタン
厚さ(mm)
2
色
白/グレー
質量(g)
15
入数(双)
10
機能
通気性
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
コーティング
指先コート
手のひらまわり(cm)
15
色(手首部)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応