LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50g) 注文コード 48855387 品番 401J-50N
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。
従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。

使用温度範囲(℃)-55〜80 材質主成分:シアノアクリレート系 質量(g)82 液色透明 容量(g)50 硬化時間(軟鋼)5〜20秒 固着時間(秒)20〜45(22℃) 用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着 仕様低粘度型 トラスコ品番423-5746 参考/旧型式401-50N 主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
木工作業
卸売・小売業

おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました

対象商品:
48855387
2024-02-16
用途:
木工治具の各種接着に使用する
その他業種

多種多様の接着剤を使用しているがこの商品を初めて取り寄せて見た、これは使えるね
但し 用途に対する商品の特性等の説明は、容器の裏張り説明だけでは素人には判読しがたい色々な方が使用したいと見ているはずだと(検索で)思います。

対象商品:
03391446
2023-10-24
用途:
厚紙でモデルを作成するのに使用
コバメカニカルデザイン 様 (その他業種)

厚紙にプリンターで印字した形で切り出し、紙のモデルを作成するのに使ってます。ほかの瞬間接着剤も試しましたが、今のところ ヘンケル401が一番使いやすいです。

対象商品:
37043693
2022-11-01
用途:
金属と布を接着した
森鋲螺製作所 様

ものすごく強力に接着した。
びっくりするほどの接着力だ。
最初に駅が飛び出して指に付いた。火傷のような痛みを覚えたので
直ぐに水で冷やした。
それで事なきを得た。1時間ほど後に付着物も取れた。
兎に角、強力な接着力なので取り扱いに注意が必要!!

対象商品:
03391446
2020-10-01
用途:
アクリル製品の接着など
スワンキープランニング株式会社 様 (卸売・小売業)

想像以上の接着強度でした。今まで使用していた安価な接着剤とは比べ物になりません。
だからこそ特に子供の手に届かない場所で作業や管理が必要だと感じました。
内容量は20gと記載していますが、ケース上部が約半分程空いていたのでもう少し量を増やすかケースをコンパクト化するなど改善されても良いかと感じました。
品質自体は申し分ございません。

対象商品:
48855387
2020-10-14
用途:
木材のワレ、プラ類のワレ、機械のメンテナンス時など
その他業種

瞬間接着剤の中でこの接着剤が一番気に入ってます。
急いでいる時便利で色々なものに使え沢山入っているので結構持ちます。

対象商品:
03391446
2021-01-07
用途:
金属とそれ以外のものの接着

ほぼ万能に使用できるので重宝しています。
以前は乾燥剤入りのジッパー袋に入っていましたが、最近の注文ではボトルだけで納品されました。使わないうちに固まってしまうのを防ぐため、袋入りの方が助かります。

対象商品:
03391446
2020-10-14
用途:
釣ハ゛リを固定するのに
株式会社マルト 様 (製造業)

釣具だけでなく、陶器も接着しました
少し時間がたって強力に接着します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする