報商製作所
報商製作所の ホース
報商製作所の 給排水用ホース
ライトブルーホース 金具付 1.3MPa
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48855388
品番
HL-150
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥13,198
販売価格(税別)
¥
11,998
バスケットに入れる
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上!
内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
呼び径
40
長さ(m)
20
用途
散水・船舶用に。
材質
(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂
使用圧力(MPa)
1.3
寸法D1(Φmm)
72
寸法D2(Φmm)
43.6
金具
黄銅製町野式男・女
寸法d(Φmm)
40
寸法d1(Φmm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応