LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 中強度
ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48855396
品番
1158514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
嫌気性ねじ緩み止めやシーリング剤として適しています。
仕様
嫌気性
粘度:ジェル状
用途
ヘッドボルトやウォータージャケットのシール用に。
トラスコ品番
418-8004
材質
主成分:アクリル樹脂
色
灰
容量(mL)
50
質量(g)
72
危険等級
V
使用温度
-55〜150℃
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状