ライトブルーホース 金具付 1.3MPa

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48855406 品番 HL-150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上!
内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。

呼び径40 長さ(m)30 用途散水・船舶用に。 材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 寸法D1(Φmm)72 寸法D2(Φmm)43.6 金具黄銅製町野式男・女 寸法d(Φmm)40 寸法d1(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする