報商製作所
報商製作所の ホース
報商製作所の 給排水用ホース
ライトブルーホース 金具付 1.3MPa
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48855433
品番
HL-200
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上!
内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
呼び径
50
長さ(m)
30
用途
散水・船舶用に。
材質
(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂
使用圧力(MPa)
1.3
寸法D1(Φmm)
89
寸法D2(Φmm)
55.6
金具
黄銅製町野式男・女
寸法d(Φmm)
50
寸法d1(Φmm)
44.5
RoHS指令(10物質対応)
対応