焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード48855511 品番HD-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。
スティックタイプなので、手も汚れず簡単に使用できます。

容量(g)20 質量(g)20 用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。 トラスコ品番418-8179 使用温度範囲(℃)-29〜1315 主成分グラファイト/フッ化カルシウム 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量992g 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
各種ねじ部の固着予防

色が黒いので使用料を少なめにしたほうが汚れが少なくて良いと思われる。
タブーとされるホイルナット等でも少量を使用することで良好な状態を
維持できる。
スペックは耐熱温度:1,315℃とあるがスパークプラグのねじ部は使わないほうが良いと思われる。
(長期の使用とエンジンの熱で油脂分が変質して固着しやすい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする