LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 焼付防止剤
アンチシーズHD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(255g)
注文コード
48855527
品番
HD-9OZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。
材質
主成分:グラファイト/フッ化カルシウム
色
灰
質量(g)
290
使用温度範囲(℃)
-29〜1315
用途
ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。
トラスコ品番
418-8187
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
255g
危険物の性状
非水溶性