※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG60M クランプ SG-M型 ベッセイ 48855615 SG60M クランプ SG-M型 ベッセイ 48855615

クランプ SG-M型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48855615 品番 SG60M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)600 アゴの深さ(mm)140 全長(mm)730 材質(本体)炭素工具鋼 寸法A(mm)34 寸法B(mm)13 レール(mm)34×13 質量(kg)3.8 トラスコ品番396-1974

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする