※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型クランプ(ワンタッチ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48855642 品番 GRA-60-12
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)600 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)710 材質(本体)炭素工具鋼 寸法A(mm)28 寸法B(mm)11 仕様アタッチメント(別売)GRD 質量(kg)3.3 トラスコ品番423-5568

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48855642
2016-03-31
用途:
鉄骨階段に手摺の仮りとめ用
有限会社太藤鋼業 様

同型商品が他に4本ありますが少々今回の商品の方が肉が薄く軟弱です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする