ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの Lクランプ/F型クランプ
クランプGU型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48855651
品番
GU25126ZK
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
250
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
400
材質(本体)
炭素工具鋼
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
10.5
質量(kg)
1.7
用途
板金、溶接業
トラスコ品番
396-1958