ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの Lクランプ/F型クランプ
クランプSGU型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48855667
品番
SGU301410
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
140
全長(mm)
555
材質(本体)
炭素工具鋼
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
15
質量(kg)
3.8
用途
板金、溶接業
トラスコ品番
396-1982