ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの Lクランプ/F型クランプ
ワンハンドクランプ EHZ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48855676
品番
EHZ302K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
片手で位置決め、クランプができます。ゴムキャップが付いているので傷がつきません。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
100
全長(mm)
420
材質(本体)
スチール
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
9.5
質量(kg)
1.25
用途
板金、木工業
トラスコ品番
397-4472