VISHAY
Vishay 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(2000個)
シリーズ
WSC
定格電力(W)
0.5
注文コード
48855687
品番
WSC01/21R000FEA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・定格電力・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(Ω)
1
パッケージ/ケース
2012
許容差
±1%
定格電力(W)
0.5
温度係数(ppm/℃)
±50
テクノロジー
巻線
寸法(mm)
5.08×3.18×2.44
長さ(mm)
5.08
奥行(mm)
3.18
高さ(mm)
2.44
シリーズ
WSC
動作温度範囲(℃)
-65~+175
最小温度係数(ppm/℃)
-50
仕様
WSC01/2巻線型0.5 W