MSP1B100R0JR10E3 Vishay 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器 VISHAY 48855757

Vishay 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(500個)シリーズMSP定格電力(W)1注文コード48855757品番MSP1B100R0JR10E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
抵抗(Ω)100許容差±5%定格電力(W)1温度係数(ppm/℃)±25テクノロジー巻線寸法(mm)6.9×3.8×3.8長さ(mm)6.9奥行(mm)3.8高さ(mm)3.8シリーズMSP動作温度範囲(℃)-55~+275最小温度係数(ppm/℃)-25仕様精密成形SMT抵抗MSP 1Wシリーズ. 成形パッケージにより、機械保護 / 耐候性を確保し、高い誘導絶縁性を達成します。 金属皮膜又は巻線構造終端スタイルJ-フック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする