オモイオ (omoio)
オモイオ (omoio)の 業務用・飲食店向け家具
オモイオ (omoio)の 子ども用家具
オモイオ (omoio)の キッズチェアー・ベンチ
フェアリーチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48855817
品番
BR-FC50
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ママ達の意見を参考に開発した授乳専用チェアです
張地PVCはROHS2対応
用途
授乳専用チェア
材質
主材:ウレタンフォーム・木合板/脚部:ブナ材/張材:ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×750
アーム寸法(mm)
580
座面高さ(mm)
400(360)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900